S & P ITALIA SPA - SPI5211306200 TD EVO-200 T - 5211306200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 897 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893568380
Codice prodotto
SPI5211306200
Cod. produttore
5211306200
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
897 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
197 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
238 mm
Volume d'aria con pressione 2:
700.66 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
325 Pa
Potenza assorbita:
0.11 kW
Pressione 2:
150 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
58 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
346 mm
A poli invertibili:
no



