AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211016000 TD-6000/400 - 5211016000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211016000 TD-6000/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Adatto per controllo elettronico -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893195265

Codice prodotto

SPI5211016000

Cod. produttore

5211016000

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Collegamento:

Estremità inserto

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatori elicocntrifughi dal basso profilo. Il corpo-motore è smotabile senza estrarre i condotti. Realizzati in materiale plastico (modelli dal 160 al 800) o in lamiera d'acciaio zincata protetta contro la corrosione con verniciatura epossidica al poliestere (modelli 1000 a 6000). Motori Modelli 160 a 2000: IP54, Classe F, con cuscinetti a sfera lubbrificati a vita e protezione termica. Regolabili per variazione di tensione. Altri dati I modelli trifase sono regolabili tramite convertitore di frequenza.