AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211012200 MBE-450/90T-R - 5211012200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211012200 MBE-450/90T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 9000...9000 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Altri

  • Volume minimo d'aria - 860 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325096321

Codice prodotto

SPI5211012200

Cod. produttore

5211012200

Produttore

SPI

Modello:

Tondo

Potenza:

9000...9000 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Altri

Volume minimo d'aria:

860 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Diametro nominale canale:

450 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Lunghezza:

400 mm

Batteria elettrica per riscaldamento da installare alla mandata del ventilatore. Dotata di resistenze corazzate (230 V-3 W/cm2) , di un termostato di sicurezza automatico collegato in serie con un altro termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET). Le resistenze sono dotate di cavi per una rete monofase 230 V. Cassa per i collegamenti IP-43. Velocità minima dell'aria all'interno della batteria 1,5 m/s. Per facilitare l'impiego , è possibile incorporare un regolatore per modulare la potenza della resistenza in funzione della temperatura del locale.