AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT - 5211011400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 1767 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325088449

Codice prodotto

SPI5211011400

Cod. produttore

5211011400

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

1767 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

310 mm

Motore a corrente continua:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

353 mm

Volume d'aria con pressione 2:

1334.81 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

550 Pa

Potenza assorbita:

0.23 kW

Pressione 2:

250 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

80 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

485 mm

A poli invertibili:

no