S & P ITALIA SPA - SPI5211010200 TD EVO-150 PF ECOWATT - 5211010200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 564 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8445325088401
Codice prodotto
SPI5211010200
Cod. produttore
5211010200
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
564 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
147 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
221 mm
Volume d'aria con pressione 2:
468.49 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
250 Pa
Potenza assorbita:
0.04 kW
Pressione 2:
100 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
36 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
326 mm
A poli invertibili:
no