AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211006400 TD-1000/200 SILENT ECOWATT - 5211006400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211006400 TD-1000/200 SILENT ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 1000 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Adatto per controllo elettronico -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893633361

Codice prodotto

SPI5211006400

Cod. produttore

5211006400

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a vuoto:

1000 m³/h

Motore a due velocità:

no

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

198 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

264 mm

Volume d'aria con pressione 2:

910.805 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

200 Pa

Pressione 2:

75 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

703.918 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatore elicocentrifugo a basso profilo, estremamente silenzioso, fabbricato in materiale plastico, con strutturainterna perforata che direziona le onde sonore verso l’isolamento interno fonoassorbente che diminuisce il rumore irradiato, corpo-motore smontabile senza necessità di toccare condotti, giunti di gomma in mandata e estrazione per rinforzare la tenuta. Motore brushless a corrente continua ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±15%/50-60Hz, IP44, cuscinetti e morsettiera esterna. Velocità regolabile 100% mediante potenziometro ubicato nella morsettiera o mediante controllo esterno tipo REB ECOWATT. Segnale in ingresso analogico esterno per controllo del ventilatore da 0 a 10V. Temperatura di esercizio da -20 a +40°C. Indicato per la soluzione di molteplici problemi di ventilazione in applicazioni domestiche, commerciali e industriali dove il basso livello sonoro è un elemento importante, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve stare molte ore in funzionamento, che garantiscono un importantissimo risparmio di energia, o in quelle che richiedono un sistema di ventilazione mediante un controllo con sensori esterni.