AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210641000 SILENT DUAL 200 - 5210641000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210641000 SILENT DUAL 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 167.73 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893491114

Codice prodotto

SPI5210641000

Cod. produttore

5210641000

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

167.73 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

187 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Altri

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Estrattori da bagno estremamente silenziosi ed autonomi, si regolano in automatico lavorando proporzionalmente alle condizioni dell’ambiente in cui sono installati tramite un rilevatore di presenza ed un umidostato.Incorporano un intelligente controllo algoritmico che regola automaticamente i parametri dei ventilatori in funzione delle condizioni dell’ambiente circostante, senza avere bisogno dell’intervento dell’utente.Il motore AC raggiunge la portata richiesta, minimizzando i consumi e il livello di rumorosità raggiungendo l’esatta ventilazione richiesta.Connessione diretta a due fili (L,N).-Alimentazione: 220-240V 50Hz.-Temperatura di esercizio: -5ºC/+40ºC.- IP45 - Classe II.-Protezione termica.-Serranda di antiritorno removibile.FUNZIONAMENTO:L'estrattore SILENT DUAL lavora automaticamente quando rileva dei movimenti o un aumento del livello di umidità attivando una modalità preimpostata nella quale il ventilatore lavora alla minima velocità e riducendo al massimo i consumi.NESSUN RILEVAMENTO DI PRESENZANESSUN “CAMBIAMENTO DEL LIVELLO DI UMIDITÀ”:HR* istantanea < HR ambiente mediaNessun rilevamento.RILEVAMENTO DI PRESENZA:HR istantanea < HR ambiente mediaRILEVAMENTO.IMPROVVISO CAMBIAMENTO DI UMIDITÀ:HR istantanea < HR ambiente media“Improvviso cambiamento”.LEGGERO CAMBIAMENTO DI UMIDITÀ:HR istantanea < HR ambiente media“Leggero cambiamento”.* HR umidità rilevata