AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210617400 KIT ECOAIR DESIGN T 17VDC + CT-17/18

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210617400 KIT ECOAIR DESIGN T 17VDC + CT-17/18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 65 m³/h

  • Larghezza - 158 mm

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Diametro di incasso - 99 mm

  • Altezza - 158 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893626301

Codice prodotto

SPI5210617400

Cod. produttore

5210617400

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

65 m³/h

Larghezza:

158 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro di incasso:

99 mm

Altezza:

158 mm

Adatto per controllo elettronico:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Con valvola di non ritorno:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Ventilatori centrifughi studiati per funzionare h.24 a portata costante e bassa velocità, con possibilità di passare alla alta velocità tramite interruttore (modelli S,T) o igrostato incorporato nella macchina (modelli H,M).Assicurano il rinnovo costantee permantente dell'aria all'interno di abitazioni unifamiliari. Equipaggiati con motori brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V-50/60Hz, protezione IPX4, isolamento Classe II, con cuscinetti a sfera, montato su silent-block elastico.La velocità minima, che assicura una portata costante di 15, 22, 30, 36, 45 o 54 m3/h, è tarabile tramite microinterruttore posto nel circuito interno. Sono concepiti per essere collegati a condotti di diametro 100 mm e possono essere installati sia a parete che a soffitto.Per il suo basso consumo, gli estrattori della serie ECOAIR DESIGN sono pensati per essere utilizzati in lavanderie, bagni e piccole stanze, specialmente laddove è necessario un funzionamento continuo, conferendo così un notevole risparmio energetico.