AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210617300 KIT ECOAIR DESIGN S 17VDC + CT-17/18 - 5210617300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210617300 KIT ECOAIR DESIGN S 17VDC + CT-17/18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 63.11 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893626288

Codice prodotto

SPI5210617300

Cod. produttore

5210617300

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

63.11 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Altri

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatori centrifughi studiati per funzionare h.24 a portata costante e bassa velocità, con possibilità di passare alla alta velocità tramite interruttore (modelli S,T) o igrostato incorporato nella macchina (modelli H,M).Assicurano il rinnovo costantee permantente dell'aria all'interno di abitazioni unifamiliari. Equipaggiati con motori brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V-50/60Hz, protezione IPX4, isolamento Classe II, con cuscinetti a sfera, montato su silent-block elastico.La velocità minima, che assicura una portata costante di 15, 22, 30, 36, 45 o 54 m3/h, è tarabile tramite microinterruttore posto nel circuito interno. Sono concepiti per essere collegati a condotti di diametro 100 mm e possono essere installati sia a parete che a soffitto.Per il suo basso consumo, gli estrattori della serie ECOAIR DESIGN sono pensati per essere utilizzati in lavanderie, bagni e piccole stanze, specialmente laddove è necessario un funzionamento continuo, conferendo così un notevole risparmio energetico.