AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210612500 ECOAIR DESIGN H

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210612500 ECOAIR DESIGN H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 63.11 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893575036

Codice prodotto

SPI5210612500

Cod. produttore

5210612500

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

63.11 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ECOAIR DESIGN HI modelli ECOAIR DESIGN sono estetici e compatti, costruiti in materiale plastico di alta qualità,con ventilatore centrifugo a pale avanti a bassissimo livello sonoro, alimentazione 230V-50/60Hz,protezione IPX4, isolamento classe II. Sono adatti per installazione a parete o a soffitto, percollegamento a condotti di diametro 100 mm. La modulazione della portata costante si realizzacon i microinterruttori situati nella scheda elettronica.