S & P ITALIA SPA - SPI5210610900 SILENT-100 CHZ DESIGN ECOWATT - 5210610900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 87.11 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893476777
Codice prodotto
SPI5210610900
Cod. produttore
5210610900
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
87.11 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
188 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Con interruttore temporizzato regolabile
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


