AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210610800 SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT - 5210610800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210610800 SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 87.11 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893476753

Codice prodotto

SPI5210610800

Cod. produttore

5210610800

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

87.11 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

188 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h, motore Brushless in corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, 230V-50/60HZ, con cuscinetti a sfera, montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperature di esercizio fino a 40°C. Con un consumo di solo 5W, gli estrattori della serie SILENT-ECOWATT sono progettati per estrazione aria in bagni e piccoli ambienti, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve funzionare per lunghiperiodi con notevole riduzione dei costi energetici.