AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210610100 SILENT-100 CHZ ECOWATT - 5210610100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210610100 SILENT-100 CHZ ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 93.7 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893476555

Codice prodotto

SPI5210610100

Cod. produttore

5210610100

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

93.7 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Serie SILENT-100 Modello CHZ ECOWATTI modelli ECOAIR DESIGN sono estetici e compatti, costruiti in materiale plasticodi alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti a bassissimo livello sonoro,alimentazione 230V-50/60Hz, protezione IPX4, isolamento classe II. Sono adatti per installazione a pareteo a soffitto, per collegamento a condotti di diametro 100 mm.La modulazione della portata costante si realizza con i microinterruttori situati nella scheda elettronica.Grazie al loro basso consumo, gli estrattori della serie ECOAIR DESIGNsono stati progettati per l’estrazione di aria viziata in bagni, toilette e piccolilocali, specialmente laddove è necessario un funzionamento continuo, chepermette di conseguire un notevole risparmio energetico.