S & P ITALIA SPA - SPI5210423900 SILENT-100 CZ SILVER 12V - 5210423900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 12 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Argento
Confezione
4 PZ
EAN
8413893208934
Codice prodotto
SPI5210423900
Cod. produttore
5210423900
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
12 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Argento
Flusso (portata aria):
92 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP57
Diametro nominale:
158 mm
Composizione:
Funzionamento a bassa tensione
Modello:
Assiale
Direzione:
Espulsione
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no