AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210316600 SILENTUB-200 - 5210316600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210316600 SILENTUB-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 167.8 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893772299

Codice prodotto

SPI5210316600

Cod. produttore

5210316600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a vuoto:

167.8 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

120 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

120 mm

Volume d'aria con pressione 2:

122.87 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

75 Pa

Potenza assorbita:

0.02 kW

Pressione 2:

25 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

3 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

156 mm

A poli invertibili:

no

Ventilatori elicoidali per condotti circolari, di basso livello sonoro, motore monofase 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP44, Classe II, con protezione termica.