S & P ITALIA SPA - SPI5210316500 SILENTUB-100 - 5210316500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 100 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Direzione - Assiale
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893238139
Codice prodotto
SPI5210316500
Cod. produttore
5210316500
Produttore
SPI
Flusso (portata aria):
100 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
100 mm
Altezza del condotto:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Peso:
500 g
Temperatura del fluido:
40...40 °C


