AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210226600 TDM-300 - 5210226600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210226600 TDM-300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 292.82 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893176325

Codice prodotto

SPI5210226600

Cod. produttore

5210226600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a vuoto:

292.82 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IPX4

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

148 mm

Volume d'aria con pressione 2:

292.82 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

50 Pa

Potenza assorbita:

0.02 kW

Pressione 2:

0 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

60.54 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

154 mm

A poli invertibili:

no

Estrattore elicoidale per condotti circolari, con motori monofase 230B 50Hz, Classe II, IPX4, con protezione termica. Temperatura d'esercizio fino a 40°C.