AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210206800 DECOR-300 CH - 5210206800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210206800 DECOR-300 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893106186

Codice prodotto

SPI5210206800

Cod. produttore

5210206800

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Flusso (portata aria):

249.83 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

200 mm

Composizione:

Standard

Modello:

Assiale

Direzione:

Espulsione

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatori elicoidali extrapiatti, con portata a bocca libera di circa 100 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz, con cuscinetti a sfera, IPX4, Classe II, con protezione termica per lavorare fino a +40ºC.