AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210204300 DECOR-300 H

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210204300 DECOR-300 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 249.828 m³/h

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Adatto per regolazione trasformatore - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893106148

Codice prodotto

SPI5210204300

Cod. produttore

5210204300

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

249.828 m³/h

Tensione di alimentazione:

230 V

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per controllo elettronico:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con valvola di non ritorno:

Altezza:

200 mm

Larghezza:

200 mm

Diametro di incasso:

148 mm

Ventilatori elicoidali extrapiatti, con portata a bocca libera di circa 100 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz, con cuscinetti a sfera, IPX4, Classe II, con protezione termica per lavorare fino a +40ºC.