AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210105200 DECOR-200 CHZ - 5210105200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210105200 DECOR-200 CHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893126405

Codice prodotto

SPI5210105200

Cod. produttore

5210105200

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Flusso (portata aria):

178.29 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

180 mm

Composizione:

Standard

Modello:

Assiale

Direzione:

Espulsione

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatore elicoidale extrapiatto, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 200 m3/h, spia luminosadi funzionamento e motore 230V 50Hz, con cuscinetti a sfera, Classe II, IPX4, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Temporizzatore ed igrostato regolabili.