AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210015300 DECOR-100 C 12V - 5210015300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210015300 DECOR-100 C 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 94.3 m³/h

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8413893141644

Codice prodotto

SPI5210015300

Cod. produttore

5210015300

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

94.3 m³/h

Tensione nominale:

12 V

Diametro nominale:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Funzionamento a bassa tensione

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatore elicoidale extrapiatto, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 100 m3/h, spia luminosadi funzionamento e motore 230V 50Hz, IPX4, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modello SELV (Safety Extra Low Voltage) specificatamente progettato per funzionamento totalmente sicuro in docce e bagni. Alimentato a 12V, classe III, IP57.