AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209385400 OZEO FLAT AUTO 2V - 5209385400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209385400 OZEO FLAT AUTO 2V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Con telecomando wireless - no

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 230.09 m³/h

  • Tipo di regolazione della velocità - Altri

  • Adatto per telecomando senza fili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893468079

Codice prodotto

SPI5209385400

Cod. produttore

5209385400

Produttore

SPI

Collegamento elettrico:

Terminali

Con telecomando wireless:

no

Volume d'aria a 100 Pa max.:

230.09 m³/h

Tipo di regolazione della velocità:

Altri

Adatto per telecomando senza fili:

no

Adatto per unità di controllo cablata:

no

Tipo di motore:

AC

Con sensore di umidità interna (RH):

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

260.82 m³/h

Materiale (del corpo):

Altri

Raccordo lato posteriore:

Comando tramite app:

no

Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con unità di controllo cablata:

Materiale del guscio di protezione:

no

Segnale di comando:

Altri

Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:

no

Con controller di zona:

no

Collegamento:

Estremità inserto

Numero di raccordi di aspirazione:

5

Con sensore di umidità esterna (RH):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Profondità:

511 mm

Adatto per controller di zona:

no

Larghezza:

460 mm

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con sensore di pressione:

no

Altezza:

185 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Gruppo di ventilazione autoregolabile a due velocità, di basso profilo e di basso livello sonoro, che assicura il rinnovo permanente dell’aria all’interno dell’abitazione.Il sistema si completa con degli ingressi aria autoregolabili nelle stanze principali dell’abitazione (sala e camere) e con delle bocchette di estrazione autoregolabili nelle stanze umide (bagni e cucina).Caratteristiche- Motore AC a 2 velocità.- Basso profilo (<19cm), realizzato in Polipropilene Espanso (EPP), che conferisce un basso livello sonoro e un peso minimo (3 kg).- Aspirazione: 4 bocche Ø 80, ruotabili a 90° e 1 bocca Ø 125.- Espulsione: 1 bocca Ø 125, con adattatore Ø 160.- 4 tappi per chiudere le bocche inutilizzate.- Sistema di fissaggio per facilitare l’installazione nel contro-soffitto.