AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209244500 OZEO E ECOWATT 2 - 5209244500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209244500 OZEO E ECOWATT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Con telecomando wireless - no

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 307.92 m³/h

  • Tipo di regolazione della velocità - 3 regolazioni

  • Adatto per telecomando senza fili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893955937

Codice prodotto

SPI5209244500

Cod. produttore

5209244500

Produttore

SPI

Collegamento elettrico:

Terminali

Con telecomando wireless:

no

Volume d'aria a 100 Pa max.:

307.92 m³/h

Tipo di regolazione della velocità:

3 regolazioni

Adatto per telecomando senza fili:

no

Adatto per unità di controllo cablata:

Volume d'aria a 250 Pa max.:

206.95 m³/h

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con sensore di umidità interna (RH):

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

342.91 m³/h

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 200 Pa max.:

241.94 m³/h

Raccordo lato posteriore:

Volume d'aria a 150 Pa max.:

274.93 m³/h

Comando tramite app:

no

Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con unità di controllo cablata:

no

Materiale del guscio di protezione:

no

Segnale di comando:

Altri

Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:

no

Con controller di zona:

no

Diametro nominale canale:

125 mm

Collegamento:

Estremità inserto

Numero di raccordi di aspirazione:

4

Con sensore di umidità esterna (RH):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

Profondità:

271 mm

Volume d'aria a 300 Pa max.:

155.97 m³/h

Adatto per controller di zona:

no

Larghezza:

399 mm

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con sensore di pressione:

no

Altezza:

399 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Gruppo di ventilazione autoregolabile che assicura il rinnovo permanente dell'aria all'interno di abitazioni unifamiliari e in edifici collettivi in maniera individuale.L'unità si completa con bocche di estrazione autoregolabili poste in stanze "umide"(cucine, bagni, lavanderie) ed ingressi aria autoregolabili nelle stanze principali (sale, camere).Il modello OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 regola il proprio flusso proporzionalmente alla concentrazione di CO2 rilevata dalla sonda.Il modello OZEO E ECOWATT DHU regola il proprio flusso proporzionalmente (o minimo-massimo) a seconda dell'umidità.Versioni- OZEO E ECOWATT 2 con controllo remoto a filo (non incluso).- OZEO E ECOWATT 2 RF con controllo remoto per radiofrequenza (incluso).- OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 con controllo remoto per radiofrequenza e sonda CO2 (incluso).- OZEO E ECOWATT DHU con telecomando a cavo e sonda di umidità (incluso).Caratteristiche- Motore a 3 velocità con una fissa e due regolabili, tranne la versione OZEO E ECOWATT DHU con 2 velocità regolabili.- 4 attacchi d'aspirazione Ø 125 mm per bagni, toilette, cucine e lavanderie, smontabili e con giunto integrato o orientabile a 90º.- 1 attacco di scarico Ø 125 mm per il condotto di evaquazionie, orientabile a 360º.- 3 tappi di chiusura per gli attacchi non utilizzati.- Base per facilitare il montagio a soffitto o parete.- Sonda di CO2 senza fili per il modello OZEO E ECOWATT CONTROL CO2.- Controllo remoto senza fili a 3 velocità per i modelli OZEO E ECOWATT 2 RF e OZEO E ECOWATT CONTROL CO2.- Sonda di umidità incorporata nell'apparecchiatura e comando remoto via cavo per il modello OZEO E ECOWATT DHU.