AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209174000 LA 125 - 5209174000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209174000 LA 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale tubo interno - Altri

  • Diametro nominale canale - 125 mm

  • Flessibile - no

  • Materiale tubo esterno - Acciaio zincato con metodo Sendzimir

  • Collegamento 1 - Estremità condotto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411450076885

Codice prodotto

SPI5209174000

Cod. produttore

5209174000

Produttore

SPI

Materiale tubo interno:

Altri

Diametro nominale canale:

125 mm

Flessibile:

no

Materiale tubo esterno:

Acciaio zincato con metodo Sendzimir

Collegamento 1:

Estremità condotto

Collegamento 2:

Estremità condotto

Con guarnizione premontata:

Spessore dell'isolamento:

15 mm

Barriera antivapore:

no

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con telo di schermatura intrecciato:

no

Con anima / cono:

no

Diametro interno:

125 mm

Temperatura massima del fluido (continuativa):

40 °C

Passaggio libero:

100 %

Connessione acustica. Permette un attenuazione di 7 dB per un accessorio RED con diametro di 125 mm.