AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209162600 ECA 30 RA BLANCO - 5209162600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209162600 ECA 30 RA BLANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con zanzariera -

  • Con rete a maglie -

  • Con finestra integrata -

  • Con valvola di sovrappressione - scarico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411450068668

Codice prodotto

SPI5209162600

Cod. produttore

5209162600

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Con zanzariera:

Con rete a maglie:

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

Chiudibile a chiave:

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

Con sezione della valvola contro-rotante:

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

Motorizzato:

Ingressi aria autoregolabili, costruiti in polistirene stampato di alta qualità, di colore bianco RAL1013. Disponibili in altri colori su richiesta. Costruiti come la serie ECA ma dotati di un elemento acustico addizionale per ottenere una maggiore attenuazione del rumore trasmesso.