AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209151800 BOCP-125 - 5209151800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209151800 BOCP-125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Anello di montaggio - Anello di gomma

  • Con la regolazione del volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893239464

Codice prodotto

SPI5209151800

Cod. produttore

5209151800

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Anello di montaggio:

Anello di gomma

Con la regolazione del volume:

no

Autoregolante:

no

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Regolabile su due posizioni:

no

Valvola di sfiato:

no

Scarico aria limitato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, per abitazioni unifamiliari con applicazioni di VMC a semplice o a doppio flusso. Si possono installare: In plafone: bocchette con ghiere (BOCP). Il connettore è realizzato con materiale plastico ed è dotato di nr.3 ghiere di fissaggio. Una guarnizione garantisce la tenuta al condotto e la sua ermeticità. Diametro mm.: 125