AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209151700 BOCP-80 - 5209151700

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Anello di montaggio - Anello di gomma

  • Con la regolazione del volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893239433

Codice prodotto

SPI5209151700

Cod. produttore

5209151700

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Anello di montaggio:

Anello di gomma

Con la regolazione del volume:

no

Autoregolante:

no

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Regolabile su due posizioni:

no

Valvola di sfiato:

Scarico aria limitato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Bocas de extracción plásticas empleadas principalmente en viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción en instalaciones de VMC simple o de doble flujo.Se pueden instalar en techo fino tipo pladur: boca con soportes de anclaje pladur (BOCP). El manguito con soportes de anclaje pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación. Una junta garantiza la sujeción al conducto y su hermeticidad.