AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5201478400 HV-300 A - 5201478400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5201478400 HV-300 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 1100 m³/h

  • Modello - Aspirazione / Espulsione

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893072078

Codice prodotto

SPI5201478400

Cod. produttore

5201478400

Produttore

SPI

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

1100 m³/h

Modello:

Aspirazione / Espulsione

Tensione nominale:

230 V

Velocità di rotazione:

1157.45 1/min

Grado di protezione (IP):

IPX4

Temperatura del fluido:

45...45 °C

Diametro nominale:

368 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Serranda:

Elettrico

Ventilatore elicoidale da parete o vetro, azionamento con controllo remoto.