S & P ITALIA SPA - SPI5201421400 HCM-225N - 5201421400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 900 m³/h
Tensione nominale - 230 V
Velocità di rotazione - 1700 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8413893128881
Codice prodotto
SPI5201421400
Cod. produttore
5201421400
Produttore
SPI
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
900 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Velocità di rotazione:
1700 1/min
Materiale (del corpo):
Plastica
Serranda:
Elettrico
Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.