S & P ITALIA SPA - SPI5154000900 CMPT/4-20 LG000 - 5154000900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Versione della girante - Curvato in avanti
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PP (Polipropilene)
Classe di qualità materiale girante - PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8413893266590
Codice prodotto
SPI5154000900
Cod. produttore
5154000900
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Versione della girante:
Curvato in avanti
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
PP (Polipropilene)
Classe di qualità materiale girante:
PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Plastica
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
43 dB
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Larghezza:
418 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Profondità:
420 mm
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
56 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
66 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
73 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
71 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
69 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
65 dB
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
62 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli