S & P ITALIA SPA - SPI5154000100 CMPT/2-20 LG000 - 5154000100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 2805.39 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PP (Polipropilene)
Classe di qualità materiale girante - PP (Polipropilene)
Confezione
1 PZ
EAN
8413893266231
Codice prodotto
SPI5154000100
Cod. produttore
5154000100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
2805.39 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
PP (Polipropilene)
Classe di qualità materiale girante:
PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Plastica
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
50 dB
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
2068.62 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
2437.01 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Larghezza:
418 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
1703.47 m³/h
Profondità:
420 mm
Potenza assorbita:
1.38 kW
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
63 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
72 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
86 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
80 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
87 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
86 dB
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
2415 kW/(m³/s)
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
82 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli


