S & P ITALIA SPA - SPI5153855101 CADT-HE-DC 100 LV ECOWATT MG N8 - 5153855101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
Tensione di connessione - 3 * 400 V AC
Materiale (del corpo) - Acciaio rivestito
Tipo di batteria di riscaldamento - scambiatore di calore per acqua calda
Sistema di cambio formato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8445325203385
Codice prodotto
SPI5153855101
Cod. produttore
5153855101
Produttore
SPI
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
Tensione di connessione:
3 * 400 V AC
Materiale (del corpo):
Acciaio rivestito
Tipo di batteria di riscaldamento:
scambiatore di calore per acqua calda
Sistema di cambio formato:
no
Recupero di calore tramite:
Flusso incrociato
Altezza:
1630 mm
Rendimento termico:
92.8 %
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tipo di batteria di raffreddamento:
Nessuno
Larghezza nominale del canale - Collegamento interno:
1100 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM10
Altezza nominale del canale - Collegamento interno:
610 mm
Tipo di ventilatore:
Diretta
Con bypass:
sì
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Circuito di protezione antigelo:
no
Collegamento:
Flangia
Con controllo della pressione costante:
no
Larghezza:
2250 mm
Lunghezza:
2250 mm
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
70 %
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
50 %
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con protezione termica:
sì
Con scarico condensa:
sì
Larghezza nominale del canale - Collegamento esterno:
1100 mm
Altezza nominale del canale - Collegamento esterno:
610 mm
Con telaio di supporto:
no