AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153822900 CADB-HE-DC 12 LH PRO-REG - 5153822900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153822900 CADB-HE-DC 12 LH PRO-REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione interna

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 1296.91 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 1133.54 m³/h

  • Volume d'aria a 150 Pa max. - 1217.54 m³/h

  • Tensione di connessione - 1 x 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893948915

Codice prodotto

SPI5153822900

Cod. produttore

5153822900

Produttore

SPI

Posizionamento del dispositivo:

Installazione interna

Volume d'aria a 100 Pa max.:

1296.91 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

1133.54 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

1217.54 m³/h

Tensione di connessione:

1 x 230 V AC

Materiale (del corpo):

Acciaio rivestito

Tipo di batteria di riscaldamento:

scambiatore di calore per acqua calda

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1371.91 m³/h

Sistema di cambio formato:

no

Recupero di calore tramite:

Flusso incrociato

Volume d'aria a 250 Pa max.:

1046.18 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.:

954.82 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa max.:

756.45 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.:

496.09 m³/h

Volume d'aria a 600 Pa max.:

33 m³/h

Altezza:

425 mm

Rendimento termico:

92.4 %

Adatto per controllo elettronico:

Tipo di batteria di raffreddamento:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Potenza assorbita:

0.36 kW

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM10

Tipo di ventilatore:

Diretta

Con bypass:

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con regolazione del numero di giri / frequenza:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Circuito di protezione antigelo:

Collegamento:

Flangia

Con controllo della pressione costante:

Larghezza:

1700 mm

Lunghezza:

1700 mm

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Diametro nominale collegamento esterno:

315 mm

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

70 %

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

50 %

Con controllo del flusso di volume costante:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

Con scarico condensa:

Diametro nominale collegamento interno:

315 mm

Con telaio di supporto:

no

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT. Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacustico interno ignifugo (A1/M0) in fibra di lana minerale sp.25 mm per le versioni per installazioni in controsoffitto (modelli da 04 a 33) e sp.47 mm (modelli 45 a 100). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche con guarnizioni a tenuta.Temperatura minima dell’aria esterna -10°C. Per temperature inferiori, è necessario l’utilizzo di batterie di pre-riscaldamento da posizionare sul canale d’aspirazione dell’aria esterna.ApplicazioniLocali commerciali, uffici, hotel, edifici pubblici, scuole.CADB/T-HE D PRO-REGRecuperatore di calore senza riscaldatori addizionali integratiCADB/t-HE DC PRO-REGRecuperatore di calore con batteria ad acqua calda integrata.La valvola di regolazione a 3 vie viene fornita come accessorio (visualizzare la tabella degli accessori di questa serie).CADB/T-HE DI PRO-REGRecuperatore di calore con batteria elettrica integrata.MotoriModelli 04 a 27: Motori EC alimentazione monofase con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Modelli 33 a 100: Motori EC alimentazione trifase, con protezione elettronica integrata, IP54, Classe B.VentilatoriPlug-fans con girante a pale curve rovesce.Filtri- F7: Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico per l’aspirazione dell’aria.- M5: Filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria.- Possibilità di montare un secondo filtro all’interno della squadra (accessorio).È possibile completare il recuperatore con una gamma specifica di batterie ad acqua e ad espansione diretta. È anche disponibile il modulo esclusivo IAQ con con elevatafiltrazione delle sostanze contaminanti associate al traffico urbano (gas e particolato), garantendo una buona qualità dell’aria anche con ambienti esterni altamente contaminati ( ODA-3).ControlloPermette il controllo manuale o automatico dei ventilatori, con l’indicazione delle portate di immissione ed estrazione (rilevatori di portata inclusi): portata variabile (VAV), pressione costante (COP) o portata costante (CAV). (In funzione della modalità di lavoro, potrebbero essere necessari degli accessori aggiuntivi). Permette anche la gestione del post riscaldamento (versioni DI e DC). Integra le sonde di temperatura dell’aria e dell’acqua.Esistono tre possibili modalità automatiche di controllo dei ventilatori:VAV- Volume d’aria variabileLe velocità dei ventilatori possono essere regolate tramite un segnale analogico 0-10V proveniente dal comando remoto incluso o da un sensore di CO2 (accessorio).CAV - Portata costanteLe velocità dei ventilatori è regolata per garantire una portata d’aria costante, indipendentemente dal grado di contaminazione dei filtri. In questa modalità non sono necessari ulteriori accessori.COP - Pressione costanteLa velocità dei ventilatori è regolata per mantenere una pressione costante nella rete dei condotti.È necessario un sensore di pressione TDP-S, come accessorio esterno.Altri datiModelli monofase (CADB-HE PRO-REG) e trifase (CADT-HE PRO-REG).Portata nominali da 450 a 10.000 m3/h.Tutti i modelli e le versioni includono il by-pass interno.Pannelli laterali intercambiabili che permettono molteplici orientamenti degli ingressi e delle uscite d’aria.