S & P ITALIA SPA - SPI5153795700 CADB-HE-DI 16 LV ECOWATT - 5153795700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizionamento del dispositivo - Installazione interna
Volume d'aria a 100 Pa max. - 1651.49 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 1512.56 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max. - 1584.49 m³/h
Tensione di connessione - 3 * 400 V AC +N
Confezione
1 PZ
EAN
8413893897008
Codice prodotto
SPI5153795700
Cod. produttore
5153795700
Produttore
SPI
Posizionamento del dispositivo:
Installazione interna
Volume d'aria a 100 Pa max.:
1651.49 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
1512.56 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
1584.49 m³/h
Tensione di connessione:
3 * 400 V AC +N
Materiale (del corpo):
Acciaio rivestito
Tipo di batteria di riscaldamento:
Elemento elettrico
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1717.49 m³/h
Sistema di cambio formato:
no
Recupero di calore tramite:
Flusso incrociato
Volume d'aria a 250 Pa max.:
1438.56 m³/h
Volume d'aria a 300 Pa max.:
1362.62 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa max.:
1198.62 m³/h
Volume d'aria a 500 Pa max.:
994.68 m³/h
Volume d'aria a 600 Pa max.:
717.81 m³/h
Altezza:
1070 mm
Rendimento termico:
93.5 %
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tipo di batteria di raffreddamento:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Potenza assorbita:
0.46 kW
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM10
Tipo di ventilatore:
Diretta
Con bypass:
sì
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Circuito di protezione antigelo:
no
Collegamento:
Flangia
Con controllo della pressione costante:
no
Larghezza:
1475 mm
Lunghezza:
1475 mm
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Diametro nominale collegamento esterno:
315 mm
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
70 %
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
50 %
Con controllo del flusso di volume costante:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con protezione termica:
sì
Con scarico condensa:
sì
Diametro nominale collegamento interno:
315 mm
Con telaio di supporto:
no