S & P ITALIA SPA - SPI5153533900 RHE 2500 VD DI - 5153533900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizionamento del dispositivo - Installazione interna
Materiale (del corpo) - Acciaio rivestito
Tipo di batteria di riscaldamento - Elemento elettrico
Sistema di cambio formato - no
Recupero di calore tramite - Rotella termica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893654724
Codice prodotto
SPI5153533900
Cod. produttore
5153533900
Produttore
SPI
Posizionamento del dispositivo:
Installazione interna
Materiale (del corpo):
Acciaio rivestito
Tipo di batteria di riscaldamento:
Elemento elettrico
Sistema di cambio formato:
no
Recupero di calore tramite:
Rotella termica
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tipo di batteria di raffreddamento:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM10
Tipo di ventilatore:
Diretta
Con bypass:
sì
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
no
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Circuito di protezione antigelo:
sì
Collegamento:
Flangia
Con controllo della pressione costante:
sì
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
55 %
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
75 %
Con controllo del flusso di volume costante:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con protezione termica:
sì
Con scarico condensa:
no
Con telaio di supporto:
sì



