AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153531700 RHE 1300 HDR D OI - 5153531700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153531700 RHE 1300 HDR D OI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio rivestito

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Con bypass -

  • Collegamento - Flangia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893654335

Codice prodotto

SPI5153531700

Cod. produttore

5153531700

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio rivestito

Adatto per controllo elettronico:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Con bypass:

Collegamento:

Flangia

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

Recuperatore di calore ad alta efficienza (88%) con recuperatore rotativo, con ventlatori a pale curve rovesce e motore a rotore esterno EC. Sistema di controllo pre-configurato per facile avviamento. La cassa è è costruita con pannelli autoportanti a doppia parete con spessore a 50 mm (Lana minerale, 40 kg/m 3, conduttività termica 0,037 W/mK). Costruito in lamiera di acciaio verniciato (RAL7024) ad alta resistenza alla corrosione (classe RC3) e ai raggi UV (classe RUV3) in accordo con la norma EN 10169e rivestimento interno in accio pre-galvanizzato. Piedi di supporto sono cotruiti in lamiera di acciaio verniciato nero di spessore 3 mm e alteza 100 mm (eccetto modelli RHE 6.000 a 10.000, che sono montati su una base), con la possibilità di montare supporti antivibranti o piedini livellanti.Facile accesso a tutti i componenti grazie alle porte di ispezioni frontali. Flange di aspirazione e scarico circolari conguarnizione in gomma EPDM, VELODUCT classe di tenuta D fino alla taglia 3.500, collegamenti rettangolari per le tagli 6.000, 4.500, 8.000 e 10.000.