AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153135100 CAD-COMPACT 500 ECOWATT - 5153135100

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione interna

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 491.58 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 437.26 m³/h

  • Volume d'aria a 150 Pa max. - 464.26 m³/h

  • Tensione di connessione - 1 x 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893549204

Codice prodotto

SPI5153135100

Cod. produttore

5153135100

Produttore

SPI

Posizionamento del dispositivo:

Installazione interna

Volume d'aria a 100 Pa max.:

491.58 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

437.26 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

464.26 m³/h

Tensione di connessione:

1 x 230 V AC

Materiale (del corpo):

Acciaio rivestito

Tipo di batteria di riscaldamento:

Nessuno

Volume d'aria a 50 Pa max.:

517.58 m³/h

Sistema di cambio formato:

no

Recupero di calore tramite:

Flusso incrociato

Volume d'aria a 250 Pa max.:

407.93 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.:

374.93 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa max.:

303.61 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.:

218.97 m³/h

Volume d'aria a 600 Pa max.:

129.64 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Tipo di batteria di raffreddamento:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Potenza assorbita:

0.14 kW

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM10

Tipo di ventilatore:

Diretta

Con bypass:

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con regolazione del numero di giri / frequenza:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Circuito di protezione antigelo:

no

Collegamento:

Flangia

Con controllo della pressione costante:

no

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

70 %

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

50 %

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

Con scarico condensa:

Con telaio di supporto:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Recuperatore di calore, con scambiatore del tipo controcorrente ad alta efficienza (fino all’88%) certificato da EUROVENT montato in una cassa di acciaio zincato, doppia parete con isolamento interno termoacustico ignifugo (A1/M0) di lana minerale Sp. 25 mm. Imbocchi di ingresso e uscita Circular. Unica versione per il montaggio in posizione orizzontale.Temperatura minima dell’aria esterna -10ºC. Per temperature inferiori è necessario utilizzare batterie di preriscaldamento poste nella presa d’aria esterna.Ventilatori plug-fan con giranti a pale rovesce. Motori EC alimentazione monofase, con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Filtri a bassa perdita F7 (ePM1 70%) per l’immissione dell’aria e filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria.Possibilità di montare un secondo filtro all’interno dell’apparecchio (fornito come accessorio).Controllo Senza controllo integrato. L’unità viene fornita completa di precablaggio dei componenti al quadro elettrico (ventilatori, by-pass, pressostati, filtri e sonde di temperatura).ApplicazioniRiqualificazione ambientale in locali commerciali, uffici, strutture ricettive, edifici pubblici, scuole.