AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153120200 NEMBUS 210 R8 - 5153120200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153120200 NEMBUS 210 R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Montaggio a pavimento - no

  • Left/right orientation reversible - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893507136

Codice prodotto

SPI5153120200

Cod. produttore

5153120200

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Altri

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a pavimento:

no

Left/right orientation reversible:

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

257.45 m³/h

Volume d'aria a 100 Pa max.:

229.81 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

196.2 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

163.2 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

129.41 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.:

81.75 m³/h

Con protezione termica:

Tensione:

230 V

Diametro nominale canale:

125...125 mm

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina Schuko

Altezza:

270 mm

Con display digitale:

Sostiene protocollo MODBUS:

Con unità di controllo cablata:

Adatto per unità di controllo cablata:

Adatto per telecomando senza fili:

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

no

Con sensore di umidità interna (RH):

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con elemento radiante:

no

Materiale del guscio di protezione:

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

Adatto per collegamento a riscaldamento centralizzato:

Con bypass:

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tipo di protezione antigelo:

Altri

Larghezza:

694 mm

Collegamenti lato aria esterna:

Estremità inserto

Profondità:

1252 mm

Collegamenti lato residenziale:

Estremità inserto

Peso:

32 kg

Collegamento casa - sotto:

Collegamento casa - lato sinistro:

Collegamento casa - lato destro:

Collegamento casa - sopra:

Collegamento tetto - lati:

Collegamento tetto - parte superiore:

no

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissima efficienza (fino al 92%), completo di sonda di umidità, pannello di controllo filare e by-pass automatico.Motori EC a basso consumo e corpo ottimizzato per garantire un elevato isolamento termico ed un basso livello sonoro. Installazione orizzontale o verticale. Filtri G4/G4.