S & P ITALIA SPA - SPI5148519000 KABT/4-9000/500 1,5KW - 5148519000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 8843 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP55
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 875 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893807762
Codice prodotto
SPI5148519000
Cod. produttore
5148519000
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
8843 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
875 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Pressione 2:
425 Pa
Adatto per controllo elettronico:
no
Volume d'aria con pressione 2:
6725.43 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
1692.54 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro canale - ingresso aria:
500 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
2.02 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
100 °C
Altezza:
710 mm
Collegamento:
Estremità condotto
Larghezza:
710 mm
Lunghezza:
753 mm



