AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW - 5148518600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 11627.87 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 11000 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893807724

Codice prodotto

SPI5148518600

Cod. produttore

5148518600

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

11627.87 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP55

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

11000 Pa

Tensione di alimentazione:

690 V

Pressione 2:

525 Pa

Adatto per controllo elettronico:

no

Volume d'aria con pressione 2:

8543.91 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

2534.99 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

Diametro canale - ingresso aria:

560 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

2.65 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

100 °C

Altezza:

800 mm

Collegamento:

Estremità condotto

Larghezza:

800 mm

Lunghezza:

844 mm

Cabinet fans manufactured from galvanised steel sheet with double thickness side panels internally lined with 25 mm thickness of fireproof fibreglass acoustic insulation (M0). Circular duct connectionflange on the inlet. KABT incorporates direct drive backward curvedcentrifugal impeller with motor fitted outside of the air stream, suitable for air stream temperature up to 100ºC. Three phase motor IP55, F. Motors 4 pole. Electrical supply: Three phase motor 230/400V-50Hz, speed controllable by inverter. Three-phase motor 400V-50Hz, speedcontrollable by inverter. Working temperature from -20ºC to 100ºC. Trade S&P model KABT/4-12000/560 2,2KW 400V50 VE.