AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145898100 JETLINE-200 ECOWATT - 5145898100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5145898100 JETLINE-200 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 1051 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893494245

Codice prodotto

SPI5145898100

Cod. produttore

5145898100

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

1051 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

195 mm

Motore a corrente continua:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

281 mm

Volume d'aria con pressione 2:

792.65 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

450 Pa

Potenza assorbita:

0.11 kW

Pressione 2:

200 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

12 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

322 mm

A poli invertibili:

no