S & P ITALIA SPA - SPI5145896200 JETLINE-315 - 5145896200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893494177
Codice prodotto
SPI5145896200
Cod. produttore
5145896200
Produttore
SPI
Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa de muy bajo perfil fabricada con chapa de acero galvanizado y junta de goma en las bridas. Rodete de alto rendimiento,directrices y difusor de descarga fabricados con plástico inyectado, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes IP65 fijada en la carcasa. Pie soporte suministrado con el ventilador, que permite montar el ventilador en dos posiciones diferentes y con cualquier orientación del eje. Motor Motor monofásico de rotor externo montado con soporte antivibratorio para limitar la transmision de las vibraciones y reducir el nivel de ruido, 220-240V 50/60Hz, IP44, clase F, con protección térmica de rearme manual y velocidad regulable por tensión.Temperatura de trabajo -20/60ºCModelo JETLINE-315 (220-240V50HZ) N8 *.



