S & P ITALIA SPA - SPI5145895800 JETLINE-150 - 5145895800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 750 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893331854
Codice prodotto
SPI5145895800
Cod. produttore
5145895800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
750 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
145 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
252 mm
Volume d'aria con pressione 2:
465.626 m³/h
Collegamento:
Estremità condotto
Pressione 3:
425 Pa
Potenza assorbita:
0.083 kW
Pressione 2:
200 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
36 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
323 mm
A poli invertibili:
no