AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145895600 JETLINE-100

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893356369

Codice prodotto

SPI5145895600

Cod. produttore

5145895600

Produttore

SPI

Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa de muy bajo perfil fabricada con chapa de acero galvanizado y junta de goma en las bridas. Rodete de alto rendimiento,directrices y difusor de descarga fabricados con plástico inyectado, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes IP65 fijada en la carcasa. Pie soporte suministrado con el ventilador, que permite montar el ventilador en dos posiciones diferentes y con cualquier orientación del eje. Motor Motor monofásico de rotor externo montado con soporte antivibratorio para limitar la transmision de las vibraciones y reducir el nivel de ruido, 220-240V 50/60Hz, IP44, clase F, con protección térmica de rearme manual y velocidad regulable por tensión.Temperatura de trabajo -20/60ºCModelo JETLINE-100 (220-240V50/60HZ) RE *.