S & P ITALIA SPA - SPI5145890900 VENT-400 N-T - 5145890900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 3834 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Adatto per controllo elettronico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893917898
Codice prodotto
SPI5145890900
Cod. produttore
5145890900
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
3834 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
399 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
568 mm
Volume d'aria con pressione 2:
2741.92 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
475 Pa
Potenza assorbita:
0.49 kW
Pressione 2:
225 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
507.2 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
431 mm
A poli invertibili:
no



