S & P ITALIA SPA - SPI5145889900 VENT/V-125N - 5145889900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 376 m³/h
Motore a due velocità - sì
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Motore a corrente continua - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893862167
Codice prodotto
SPI5145889900
Cod. produttore
5145889900
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
376 m³/h
Motore a due velocità:
sì
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Con protezione termica:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
240 mm
Volume d'aria con pressione 2:
231.091 m³/h
Pressione 3:
350 Pa
Pressione 2:
150 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
10 m³/h
Azionamento indiretto:
sì
Lunghezza:
127 mm
A poli invertibili:
sì


