AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145880700 VENT-355-ECOWATT

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 2615 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893628442

Codice prodotto

SPI5145880700

Cod. produttore

5145880700

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

2615 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

354 mm

Motore a corrente continua:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

508 mm

Volume d'aria con pressione 2:

1974.98 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

325 Pa

Potenza assorbita:

0.25 kW

Pressione 2:

150 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

754.83 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatori centrifughi in linea adatti per un'ampia gamma di applicazioni generali di ventilazione residenziale, commerciale e industriale. Descrizione Ventilatori da condotto circolari in linea da 100 a 400 mm di diametro. I modelli sono adatti per il montaggio in qualsiasi orientamento e funzionamento in ambienti con temperatura ambiente compresa tra -20 ° C e + 40 ° C. Ampia gamma di accessori per facilitare l'installazione e controllare le prestazioni dei ventilatori. Costruzione Ventilatore realizzato in acciaio zincato pressofuso ad alta resistenza anticorrosione, con verniciatura al poliestere nero. Assemblaggio completamente ermetico. Girante centrifuga direttamente accoppiata. Motore EC brushless, classe B, IP44, con protezione termica, ad alimentazione monofase 230V +/- 15% / 50-60Hz. Velocità del ventilatore regolabile con il potenziometro posto nella scatola morsettiera o con un tipo di controllo esterno REB-ECOWATT. Ingresso analogico con morsetti nella morsettiera per controllare la ventola con segnale di ingresso 0-10V.