S & P ITALIA SPA - SPI5145880400 VENT-200-ECOWATT - 5145880400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 917 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893612991
Codice prodotto
SPI5145880400
Cod. produttore
5145880400
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
917 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
198 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
333 mm
Volume d'aria con pressione 2:
700.208 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
400 Pa
Pressione 2:
175 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
205.118 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


