AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5144308200 RESPIRO 100RD

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5144308200 RESPIRO 100RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Montaggio a pavimento - no

  • Left/right orientation reversible - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893988966

Codice prodotto

SPI5144308200

Cod. produttore

5144308200

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a pavimento:

no

Left/right orientation reversible:

no

Con protezione termica:

Tensione:

230 V

Tipo di motore:

DC

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

215 mm

Con display digitale:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Con unità di controllo cablata:

no

Adatto per unità di controllo cablata:

no

Adatto per telecomando senza fili:

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

no

Con sensore di umidità interna (RH):

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con elemento radiante:

no

Materiale del guscio di protezione:

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per collegamento a riscaldamento centralizzato:

no

Con bypass:

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tipo di protezione antigelo:

Altri

Larghezza:

215 mm

Profondità:

660 mm

Peso:

4.23 kg

Collegamento casa - sotto:

no

Collegamento casa - lato sinistro:

no

Collegamento casa - lato destro:

no

Collegamento casa - sopra:

no

Collegamento tetto - lati:

no

Collegamento tetto - parte superiore:

no

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

45 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

45 %

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per locali individuali, per applicazioni domestiche e commerciali. Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente. Rendimento filo al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo.