S & P ITALIA SPA - SPI5144308100 RESPIRO 100 - 5144308100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Montaggio a pavimento - no
Left/right orientation reversible - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893988959
Codice prodotto
SPI5144308100
Cod. produttore
5144308100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a pavimento:
no
Left/right orientation reversible:
no
Con protezione termica:
sì
Tensione:
230 V
Tipo di motore:
DC
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Collegamento elettrico:
Terminali
Altezza:
215 mm
Con display digitale:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Con unità di controllo cablata:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
no
Adatto per telecomando senza fili:
no
Con controller di zona:
no
Adatto per controller di zona:
no
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
no
Con elemento radiante:
no
Materiale del guscio di protezione:
no
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per collegamento a riscaldamento centralizzato:
no
Con bypass:
sì
Con controllo della pressione costante:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Tipo di protezione antigelo:
Altri
Larghezza:
215 mm
Profondità:
660 mm
Peso:
4.23 kg
Collegamento casa - sotto:
no
Collegamento casa - lato sinistro:
no
Collegamento casa - lato destro:
no
Collegamento casa - sopra:
no
Collegamento tetto - lati:
no
Collegamento tetto - parte superiore:
no
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO Coarse
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
45 %
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO Coarse
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
45 %


